RECOGEDOR-MIT-LANG-STL-L330MM-BLAU Recogedor con mango largo Para barrer suciedad seca y húmeda sin doblar el cuerpo ni tensar la espalda
Con el borde de contacto inclinado hacia arriba para facilitar la recogida de suciedad
El recogedor y el cepillo de mano se pueden fijar el uno al otro a presión de manera muy sencilla para guardarlos ocupando poco espacio
Materias primas conformes con la FDA
Producto apto también para uso alimentario
Cumple con los preceptos de productos halal y kosher
Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento
Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
Se puede esterilizar en autoclave (máx. 121 °С)
A todo color, disponible en diversos colores
Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada
Facilita el cumplimiento del sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) y del procedimiento para prevención de alérgenos
Sin ftalatos ni bisfenol A
Para barrer suciedad seca y húmeda, con un mismo movimiento uniforme y sin complicaciones. Este recogedor fijable cuenta con un borde de contacto macizo para recoger la suciedad de manera sencilla y eficaz.
https://www.wurth.es/recogedor-mit-lang-stl-l330mm-blau-11951503187RECOGEDOR-MIT-LANG-STL-L330MM-BLAURECOGEDOR-MIT-LANG-STL-L330MM-BLAU<br>Recogedor con mango largo<br>Para barrer suciedad seca y húmeda sin doblar el cuerpo ni tensar la espalda<br><p class="level1">Con el borde de contacto inclinado hacia arriba para facilitar la recogida de suciedad</p><P></P><p class="level1">El recogedor y el cepillo de mano se pueden fijar el uno al otro a presión de manera muy sencilla para guardarlos ocupando poco espacio</p><P></P><p class="level1">Materias primas conformes con la FDA</p><ul><li>Producto apto también para uso alimentario</li><li>Cumple con los preceptos de productos halal y kosher</li></ul><P></P><p class="level1">Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento</p><ul><li>Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)</li><li>Se puede esterilizar en autoclave (máx. 121 °С)</li></ul><P></P><p class="level1">A todo color, disponible en diversos colores</p><ul><li>Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada</li><li>Facilita el cumplimiento del sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) y del procedimiento para prevención de alérgenos</li></ul><P></P><p class="level1">Sin ftalatos ni bisfenol A</p><br><P>Para barrer suciedad seca y húmeda, con un mismo movimiento uniforme y sin complicaciones. Este recogedor fijable cuenta con un borde de contacto macizo para recoger la suciedad de manera sencilla y eficaz.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/31183366.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/31183366.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Palas, rastrillos, picos/Todas las categorías/Herramientas manuales/Palas, rastrillos, picos/Palas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Palas, rastrillos, picos/Palas/Recogedor2024-02-16T19:27:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!