Recogedor

Ref.: 0695943971
Ver todas las versiones
RECOGEDOR-L280MM

Descripción

RECOGEDOR-L280MM
Recogedor
Resistente recogedor metálico
  • Con mango de madera
  • Recogedor pintado de color negro

Material

Metal
Más Información

Longitud de trabajo

230 mm
Más Información

Longitud

430 mm
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82011000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

317.500 g
Más Información
Scroll to top