Rastrillo nivelador

Ref.: 0695945105
Ver todas las versiones
-RAKE-GARD-ALU-620MM

Descripción

-RAKE-GARD-ALU-620MM
Rastrillo nivelador
Rastrillo muy ligero fabricado en aluminio con púas rectas

Ideal para eliminar heno, hierba, hojas y residuos.

Longitud

620 mm
Más Información

Anchura

750 mm
Más Información

Número de dientes

16 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

620.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

160 mm
Más Información
Scroll to top