Receptor láser para láser giratorio RLE18

Ref.: 5709300453
Ver todas las versiones
RECEPTOR-LASER-RLE18

Descripción

RECEPTOR-LASER-RLE18
Receptor láser para láser giratorio RLE18
El receptor manual RLE 18 recibe rayos láser rojos de láseres giratorios
  • Dos niveles de sensibilidad
  • Fijación de barra altamente robusta
  • Nivel para una alineación precisa
  • Teclado de fácil lectura con botón de encendido y apagado
  • Botón de sensibilidad y botón de volumen
  • Revestimiento de caucho a modo de protección contra impactos y sellado, protegido contra la pulverización de agua
  • Pantalla LCD de dos lados con descripción general de todas las funciones y pantalla gráfica: control de funcionamiento, indicador de carga de la batería, ajuste de precisión, volumen
  • Contenido: receptor láser RLE 18, soporte con conexión atornillable, batería en bloque de 1 x 9 V, instrucciones de uso (alemán, italiano) en CD, guía rápida

Autorización y medición de alturas con nivel y haces láser inclinados de láser giratorio, posición horizontal para nivelación, transmisión de alturas y ejes.

Precisión de medición

+/- 1,5 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Álcali
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Material

PLA
Más Información

Rango de trabajo mínimo

200 m
Más Información

Batería recargable/duración de la batería

20 h
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Sistema de desconexión automático

Sí
Más Información

Mostrar

LED
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Designación de la batería

Bloque 9 V
Más Información

Ángulo de recepción

45 grados
Más Información

Rango de recepción

46 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

45 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

Altura (pantalla)

46 mm
Más Información
Scroll to top