RECAMBIO-BIDON-5L-PARA KG18

Ref.: 096380 754
Ver todas las versiones

RECAMBIO-BIDON-5L-PARA KG18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECAMBIO-BIDON-5L-PARA KG18

Profundidad

165 mm
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

271.000 g
Más Información

Altura

190 mm
Más Información

Catálogo General

096380754

Ficha Técnica

32411564.pdf
Scroll to top