Inserto percutor

Ref.: 071572 57
Ver todas las versiones
REC.P. MARTILLO SIN REBOTE 715 72 56
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REC.P. MARTILLO SIN REBOTE 715 72 56
Inserto percutor
Para martillos sin retroceso

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.500 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157257

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top