Inserto percutor

Ref.: 071572 53
Ver todas las versiones
RECAMBIO-MARTILLO-SIN-REBOTE-071572 52
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECAMBIO-MARTILLO-SIN-REBOTE-071572 52
Inserto percutor
Para martillos sin retroceso

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.500 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157253

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top