Recambios de goma para cuchillas, coches

Ref.: 084810710
Ver todas las versiones
RECAMBIO-LIMPIA-TURISMO-710X6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECAMBIO-LIMPIA-TURISMO-710X6MM
Recambios de goma para cuchillas, coches
Para limpiaparabrisas de chasis de turismos
  • Sistema Click-on de nueva generación
  • La calidad de barrido y la vida útil son prácticamente las mismas que las de los limpiaparabrisas originales
  • Alta resistencia al calor y a los ácidos
  • Producto respetuoso con el medio ambiente
  • Paquete industrial con orificio europeo
  • Instrucciones de montaje y plantilla correspondiente incluidas
  • Incorporación óptima a cualquier surtido de limpiaparabrisas
  • Instalación rápida y sencilla
  • Cobertura inmediata de prácticamente todos los nuevos vehículos comercializados
  • Ahorra mucho tiempo
  • No es necesario buscar y organizar limpiaparabrisas "exóticos"
  • Se requiere un mantenimiento mínimo de existencias
  • No hay artículos invendibles

Recorte el recambio después de guiarlo al interior del bastidor del limpiaparabrisas con un exceso de longitud de aproximadamente 1,5 cm. Nunca presione las garras del arco hacia atrás, ya que esto impide que el perfil de goma entre en la guía y, por tanto, afecta negativamente al patrón de barrido


Apto para todas las marcas de limpiaparabrisas, ya sea para la parte trasera o delantera

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Material

RBR-PLA
Más Información

Longitud

710 mm
Más Información

Grosor del perfil

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.030 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

084810710

Ficha Técnica

679911608.pdf
Scroll to top