Recambios limpiaparabrisas

Ref.: 0848106750
Ver todas las versiones
RECAMBIO-LIMPIA-AEROTWIN-750MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECAMBIO-LIMPIA-AEROTWIN-750MM
Recambios limpiaparabrisas
FLATBLADE
Recambios de caucho natural de alta calidad para sistema Flatblade

Características

  • Caucho natural.
  • Excelente comportamiento a temperaturas extremas.
  • Revestimiento de grafito para evitar el envejecimiento prematuro.

Ventajas

  • Instalación sin herramientas especiales.

Beneficios

  • Ahorro en de costes por bajo stock en escobillas.
  • Fácil instalación.

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Material

RBR-PLA
Más Información

Longitud

750 mm
Más Información

Grosor del perfil

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.040 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0848106750

Ficha Técnica

32406834.pdf
Scroll to top