Abocardador doble para camiones

Ref.: 071491 02
Ver todas las versiones
REBORDEADOR WURTH LATIGUILLOS

Descripción

REBORDEADOR WURTH LATIGUILLOS
Abocardador doble para camiones
para abocardados D-E-F de acuerdo con la norma DIN 74234

Los diferentes tamaños de pasador se ajustan girando el cabezal rotatorio. El cambio de pasadores no requiere mucho tiempo.


La palanca excéntrica extrae automáticamente el pasador de la brida.


Para conductos de freno y embrague de camiones. Se puede utilizar en tubos de cobre, acero y aluminio.

Diámetro de tubo máximo

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

4.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6615.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

4,75-10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07149102
Scroll to top