Abocardador doble, para turismos

Ref.: 071491 01
Ver todas las versiones
REBORDEADOR WURTH LATIGUILLOS

Descripción

REBORDEADOR WURTH LATIGUILLOS
Abocardador doble, para turismos
para abocardados D-E-F de acuerdo con la norma DIN 74234

Los diferentes tamaños de pasador se ajustan girando el cabezal rotatorio. El cambio de pasadores no requiere mucho tiempo.


Los diferentes tamaños de pasador se ajustan girando el cabezal rotatorio.


Para conductos de freno y embrague de turismos



Se puede utilizar en tubos de cobre, acero y aluminio

Diámetro de tubo máximo

6 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

4.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5010.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

4,75-6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07149101
Scroll to top