Cepillo cilíndrico

Ref.: 0714692605
Ver todas las versiones

RDSHFTBRSH-SIC-0,6MM-D50X10MM

Descripción

RDSHFTBRSH-SIC-0,6MM-D50X10MM
Cepillo cilíndrico
Universal, con cerdas de lijado, ondulado, con eje
Ideal para eliminar de forma rápida y sencilla la decoloración de las barras de soporte en la construcción de barandillas. Ideal para usar en acero, acero inoxidable, aluminio, madera y plástico.
  • Las cerdas de lijado hechas de fibras elásticas de poliamida se adaptan al contorno de la superficie y garantizan los mejores resultados.
  • Sin cambios o con cambios mínimos en la geometría de la pieza de trabajo
  • Las cerdas de lijado no solo actúan en las puntas, sino también en los laterales, gracias a las fibras de poliamida intercaladas con grano abrasivo
  • Para el uso en amoladoras y taladros

  • Eliminación de pintura o manchas

  • Desbarbado, pulido y estructuración

  • Tratamiento de la madera

  • Redondeo ideal de bordes

  • Los mejores resultados en la superficie se consiguen entre 8000 y 10 000 rpm.

  • Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas

  • Este artículo 5465440707 cuenta con protección de plástico para evitar daños en las piezas de trabajo.

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del vástago

30 mm
Más Información

Diseño

Con cerdas de lijado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

15000 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cerda

0.6 mm
Más Información

Material del cable

Fibras de poliamida con grano abrasivo de carburo de silicio
Más Información

Tamaño del grano

320
Más Información

Anchura eficaz

10 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

12 mm
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96035000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

50 x 10 x 6 mm
Más Información
Scroll to top