Cepillo cilíndrico

Ref.: 0714692600
Ver todas las versiones
RDSHFTBRSH-PWRDRL-KNOTED-SST-D75

Descripción

RDSHFTBRSH-PWRDRL-KNOTED-SST-D75
Cepillo cilíndrico
Acero inoxidable, trenzado, con mango
Ideal para su uso en acero inoxidable y aluminio. Para un cepillado de intensidad media-alta.
  • Efecto de cepillado agresivo con alta resistencia al desgaste gracias a los alambres trenzados
  • Para el uso en amoladoras y taladros

  • Ideal para extraer protectores para bajos

  • Elimina residuos de cal, óxido, barniz, escoria y goma

  • Desbarbado de bordes

  • Las altas velocidades mejoran el rendimiento y la vida útil del cepillo

  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del vástago

30 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.50 mm
Más Información

Diseño

LisoTrenzado a derechas
Más Información

Máxima velocidad de rotación

25000 U/min(rpm)
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Anchura eficaz

12 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

15 mm
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Agresividad

Duro
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96035000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.600 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

75 x 12 x 6 mm
Más Información
Scroll to top