Cepillo cilíndrico

Ref.: 071469 100
Ver todas las versiones

CEPILLO CIRCULAR CON MANGO 4MM-S40XB6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO CIRCULAR CON MANGO 4MM-S40XB6MM
Cepillo cilíndrico
Acero crimpado, con vástago
Herramienta multiusos ideal para piezas de acero y fundición de hierro
  • Mayor estabilidad durante el cepillado
  • Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas
  • Para el uso en amoladoras y taladros

  • Para eliminar óxido, pintura, contaminación, etc.

  • Limpieza de cordones de soldadura

  • Trabajos de desbarbado ligeros

  • Las altas velocidades mejoran el rendimiento y la vida útil del cepillo

  • Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta el consumo energético y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del alambre

0.20 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

18000 U/min(rpm)
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Anchura eficaz

4 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

9 mm
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.400 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

40 x 4 x 6 mm
Más Información

Catálogo General

071469100

Ficha Técnica

32405633.pdf
Scroll to top