Limpiaparabrisas de goma

Ref.: 069594332
Ver todas las versiones
RBRWPR-MET-L450MM

Descripción

RBRWPR-MET-L450MM
Limpiaparabrisas de goma
El agua se puede eliminar rápida y completamente de las superficies planas
  • Cuerpo metálico
  • Tiras de goma celular dobles
  • Para mangos de escoba de 24 mm de diámetro

Material

Metal/caucho
Más Información

Longitud

45 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

202.000 g
Más Información
Scroll to top