Llave especial para trabajos de fontanería

Ref.: 071543 012
Ver todas las versiones
DDU /RATSCHE-UMSCH-1/2 -SAN7X19-M1

Descripción

DDU /RATSCHE-UMSCH-1/2 -SAN7X19-M1
Llave especial para trabajos de fontanería

Norma: Similar a DIN 3110, ISO 1085

Material: Acero al cromo vanadio

Superficie: cromada, bocas pulidas

Geometría: Bocas inclinadas 15°

Pieza central

  • Con rosca interior M10
  • Ajustable e inmovilizable
  • Asiento de rótula integrado

Para separar fácilmente la llave del espárrago


Llave de montaje para espárrago y tornillos rápidos, para instalación de lavabos y válvulas angulares

Dimensión externa de la cabeza de llave 2

42 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Grosor de la garra

7 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

40 mm
Más Información

Ancho de llave

17 x 19 mm
Más Información

DIN

3110 similar
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

223.000 g
Más Información

ISO

1085
Más Información

Normas

ISO 1085, DIN 3110 similar
Más Información
Scroll to top