Rascador plano

Ref.: 071574 56
Ver todas las versiones
RASQUETA PLANA ESPESOR 8 MM

Descripción

RASQUETA PLANA ESPESOR 8 MM
Rascador plano
Con mango de madera

Cromo-vanadio, forjado

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura del rascador

20 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

223.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157456
Scroll to top