Rascador plano

Ref.: 071574 57
Ver todas las versiones
RASQUETA PLANA 25X250X370 -GR10

Descripción

RASQUETA PLANA 25X250X370 -GR10
Rascador plano
Con mango de madera

Cromo-vanadio, forjado

Longitud de hoja

250 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Anchura del rascador

25 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

347.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157457
Scroll to top