Rascador triangular

Ref.: 071574 55
Ver todas las versiones

RASQUETA 250 MM

Descripción

RASQUETA 250 MM
Rascador triangular
Con mango de madera

Cromo-vanadio, forjado

Longitud de hoja

250 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Longitud lateral triangular

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

152.000 g
Más Información

Catálogo General

07157455
Scroll to top