Rascador de cuchara triangular

Ref.: 071574 51
Ver todas las versiones
RASQUETA 200 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RASQUETA 200 MM
Rascador de cuchara triangular
Con mango de madera

Cromo-vanadio, forjado

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Longitud de la hoja del rascador

75 mm
Más Información

Longitud lateral triangular

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157451

Ficha Técnica

32408748.pdf
Scroll to top