Eliminador de adhesivos

Ref.: 058593
RASPADOR-SHTERSR-M6-(ADAPT-HEX)-2PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RASPADOR-SHTERSR-M6-(ADAPT-HEX)-2PCS
Eliminador de adhesivos
Para eliminar películas y restos de adhesivo en superficies metálicas.

Raspe los bordes del disco de goma para quitar adhesivos (p. ej., en el borde limpio de un banco de trabajo) antes del primer proceso de trabajo.


Adecuado para todos los taladros, atornilladores con batería y amoladoras rectas disponibles en el mercado.


  • Solo funciona con máquinas de funcionamiento lento (máx. 2000 rpm).

  • No utilice el disco de goma para quitar adhesivos sobre piezas de plástico y plásticos pintados (p. ej., paragolpes, molduras de motocicletas, etc.).

  • Tenga en cuenta el sentido de la rotación (opuesto al de trabajo): No trabaje demasiado tiempo en un mismo lugar, ya que la generación de calor podría provocar daños en la chapa de metal y la pintura. Utilice siempre gafas de seguridad, protección auditiva y guantes mientras trabaja.

  • En algunos casos, si se aplica en pinturas al agua, puede producir decoloración. En este caso, le recomendamos realizar pruebas preliminares en lugares no visibles.

Se puede utilizar con adaptador

Sí
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Color

Beige
Más Información

Diámetro exterior

90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

401699910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

407.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

058593

Ficha Técnica

32405630.pdf
Scroll to top