Radio de obra

Ref.: 57001180
Ver todas las versiones
RADIO DE OBRA RA 12-A SIN BATERIAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIO DE OBRA RA 12-A SIN BATERIAS
Radio de obra
RA 12-A
Resistente radio de obra que puede alimentarse mediante baterías Li-ion de 12 V o por medio del adaptador de corriente provisto. La capacidad de la batería se puede seleccionar libremente gracias al sistema PICK YOUR POWER.

Sonido potente con ajuste flexible de graves y agudos

2 altavoces de 5 vatios para un sonido estéreo con reproducción de radio FM/AM y archivos en MP3.

Conexión de dispositivos de reproducción externos

Cable de entrada auxiliar

Compartimento de almacenamiento

Un práctico compartimento para guardar el adaptador de CA del cable de entrada auxiliar.

Indicador de batería en pantalla LED

Para una supervisión constante de la capacidad de batería restante.

Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Salida (2 x altavoces)

5 W
Más Información

Tensión para el funcionamiento de la red

12 V/CA
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.6 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Frecuencia máx. de radio FM

108 MHz
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Frecuencia mín. de radio AM

531 kHz
Más Información

Frecuencia máxima de radio AM

1602 kHz
Más Información

Tiempo de carga

30 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.18 kg
Más Información

Tensión para el funcionamiento de la batería

12 V/CC
Más Información

Espacio de almacenamiento

10 Uds
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Frecuencia mínima de radio FM

87.5 MHz
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 kg
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Frecuencia mín./máx. de radio FM

87,5-108 MHz
Más Información

Longitud x anchura x altura

310 x 200 x 90 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima de radio AM

531-1602 kHz
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57001180

Ficha Técnica

32409848.pdf
Scroll to top