Radial angular

Ref.: 57070702
Ver todas las versiones
RADIAL EWS19 150 QC PWR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL EWS19 150 QC PWR
Radial angular
EWS 19-150 EQC POWER
Potente radial angular de 1900 W de fácil manejo, rápida eliminación de material y máxima productividad
  • La protección de retroceso evita que se produzca retroceso si el disco se bloquea por desacoplamiento mecánico
  • La velocidad de rotación permanece constante, incluso con carga
  • Protección contra sobrecarga y función de arranque suave
  • Amortiguación activa de la vibración en el husillo
  • Tuerca de fijación rápida "Q-Nut" y cubierta protectora de ajuste rápido

Número de revoluciones máximo en carga nominal

9600 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

2.8 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

9600 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1900 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

1200 W
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

150 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

EG M
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3648.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

EG M14
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

638634651.pdf

Catálogo General

57070702

Ficha Técnica

32409639.pdf

Manual instrucciones

Y1202601200200000231577440ff4894

Declaración de conformidad EN

Y12024081402000070531740253a448e
Scroll to top