Dispositivo de corte a batería TG 12-A

Ref.: 570012001
Ver todas las versiones
RADIAL MINI BAT D76 MM TG 12-A SOLA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL MINI BAT D76 MM TG 12-A SOLA
Dispositivo de corte a batería TG 12-A
Dispositivo de corte de 12 V muy compacto y práctico para todos los trabajos de corte en los que la velocidad sea fundamental

Diseño muy ergonómico y compacto

Sencillo y práctico de usar para un trabajo rápido y con poca fatiga en obras.

Avance rápido

  • Potente motor EC: sin escobillas, potente, duradero, eficiente y sin mantenimiento
  • Alta velocidad de corte

Frenado breve

El disco de corte se detiene en menos de 1 segundo desde que se apaga el dispositivo (en función del peso del disco de corte).

Cambio de lente sencillo

No es necesario hacer presión continua en la fijación del cabezal al cambiar de disco.

Cubierta protectora de ajuste rápido

Cubierta protectora ajustable sin herramientas

Baterías Li-Ion

Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.

Se puede utilizar para diversas aplicaciones y materiales

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

19500 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.5 kg
Más Información

Peso del material fungible

12 g
Más Información

Funciones

Diseño compacto
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

0.7 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

202 mm
Más Información

Vibración

13.5 m/s²
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

5 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

200 g
Más Información

Anchura

88 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

76 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del embalaje exterior

250 g
Más Información

Nivel de presión acústica

75 dB
Más Información

Diámetro interior

10 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

1620 g
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

84672951000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5150.000 g
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-19500 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M5
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

570012001

Ficha Técnica

32409808.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top