RADIAL ANGULAR ELÉCTRICA

Ref.: 5717088010
Ver todas las versiones

RADIAL-ANG-(EWS 22-230S CLASSIC)-2200W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL-ANG-(EWS 22-230S CLASSIC)-2200W
RADIAL ANGULAR ELÉCTRICA
EWS 22-230S-CLASSIC
Potente radia langular de 2200 W con eficiencia y funcionalidad optimizadas. Una solución robusta y rentable con funciones esenciales para lo que más importa: hacer el trabajo.

Arranque suave

Seguridad mejorada para el usuario y vida útil prolongada. La función de arranque suave aumenta gradualmente la velocidad del motor, reduciendo el impacto de arranque y minimizando el desgaste, lo que la convierte en una herramienta más segura y duradera

Caja de engranajes de aluminio robusta y compacta

Diseñada para soportar los rigores del uso diario, proporcionando la máxima durabilidad. Su diseño compacto permite acceder a espacios reducidos, lo que aumenta la versatilidad en el trabajo

Viseraprotectora de ajuste rápido

Proporciona una seguridad y comodidad óptimas para ajustes rápidos sin necesidad de herramientas adicionales

Botón de bloqueo del husillo

Permite instalar y extraer los discos abrasivos de forma rápida y fácil, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la productividad

Cable de alimentación recubierto de goma

Ofrece la máxima resistencia a la abrasión, al aceite y a las temperaturas extremas, garantizando una entrega de potencia fiable incluso en condiciones de trabajo difíciles


• Desbaste de piezas soldadas y eliminación del óxido.
• Acabado y pulido de hierro, bronce, aluminio, productos de hierro fundido.
• Acabado de plásticos, pizarras, ladrillos y mármoles.
• Desbaste y corte de tejas, baldosas, piedra, etc. mediante disco de diamante.
• Apague la unidad antes de su mantenimiento: Asegúrese siempre de que la herramienta esté completamente apagada o retire el cartucho de la batería antes de realizar cualquier inspección, mantenimiento o cambio de accesorios.

• Equipo esencial de protección: Cuando utilice la máquina, el protector del discodebe estar instalado correctamente y deben usarse gafas de seguridad en todo momento.

• Sujeción y postura seguras: Mantenga un agarre firme y con las dos manos en la máquina y asegure una postura estable y equilibrada durante el funcionamiento. Le proporcionará un control óptimo y se reduce el riesgo de accidentes.

Peso de la máquina

5.4 kg
Más Información

Entrada de alimentación

2200 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

1500 W
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

230 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F2x1,5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.900 kg
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Manual instrucciones

663982064.pdf

Catálogo General

5717088010

Ficha Técnica

662056455.pdf
Scroll to top