Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701446009
Ver todas las versiones
RADIAL ANG BAT AWS18-125P COMPACT BE

Descripción

RADIAL ANG BAT AWS18-125P COMPACT BE
Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Radial angular a batería, potente, compacta y sin escobillas para trabajos de desbaste y corte de potencia media
  • Supervisión continua del motor con función de retroalimentación, ya que el LED del cabezal del engranaje advierte de la sobrecarga
  • Si el motor se sobrecarga durante un largo período de tiempo o se bloquea, la función de protección electrónica del motor lo desconecta
  • Larga vida útil del motor gracias al eficiente motor EC sin escobillas y de bajo mantenimiento con reservas de potencia
  • Las rejillas de cubierta sobre las ranuras de ventilación proporcionan protección adicional contra las virutas
  • El interruptor de hombre muerto y la función de freno garantizan que el disco se detenga rápidamente al soltar el interruptor
  • Sistema de tuerca de fijación rápida y ajuste sin herramientas de la cubierta protectora
  • Trabajo cómodo y sin fatiga gracias al diseño compacto y ergonómico con empuñadura adicional antivibraciones

Gestión de dispositivos inalámbricos

  • Es posible determinar la ubicación si se utiliza una batería recargable W-CONNECT con el módulo W-CONNECT. El módulo no se incluye con el producto.
  • Localización de la herramienta: La aplicación ORSYonline permite consultar la última ubicación conocida de la herramienta eléctrica.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

9500 1/min
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.98 kg
Más Información

Funciones

Protección contra rearranqueProtección contra sobrecargaTuerca de fijación rápida
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.68 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Anchura

265 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Diámetro de la arandela

125 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.7 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3586.000 g
Más Información

Altura

71 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información
Scroll to top