Radial angular

Ref.: 57070100
Ver todas las versiones
RADIAL-115MM-EWS8-115-LIGHT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL-115MM-EWS8-115-LIGHT
Radial angular
EWS 8-115 Light
Radial angular de 820 W con empuñadura de circunferencia reducida, cubierta protectora de 115 mm y protección contra rearranque. Ideal para trabajos ligeros de amolado y corte, como el desbarbado

Protección contra rearranque

La radial angular no rearrancará accidentalmente tras una interrupción de la alimentación eléctrica, con lo que se reducirá significativamente el riesgo de lesiones.

Ligera y práctica

La radial angular compacta ofrece una excelente relación rendimiento-peso con su empuñadura de tamaño reducido, lo que garantiza un trabajo con baja fatiga.

Ajuste rápido de la cubierta protectora

Permite un ajuste rápido de la cubierta protectora sin necesidad de utilizar herramientas.


Embalaje individual en una caja

Peso de la máquina

1.6 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

820 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Funciones

Protección contra rearranqueProtección contra sobrecarga
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

510 W
Más Información

Vibración

8 m/s²
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

220 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

115 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del embalaje exterior

180 g
Más Información

Artículos adicionales

Discos de diamante, n.º prefijo del artículo 0666…/0668…; di
Más Información

Nivel de presión acústica

85 dB
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

300 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2953.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-11000 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57070100

Ficha Técnica

32409629.pdf

Manual instrucciones

Y120210202020000423703291a1c46b3
Scroll to top