Colector de cobre

Ref.: 0886000541
Ver todas las versiones
RACOR TUBO CU DN12-G1/2X15MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR TUBO CU DN12-G1/2X15MM
Colector de cobre

Se puede almacenar en ORSY

Material

CU
Más Información

Diámetro del tubo

15 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT G 1/2 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 12
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000541

Ficha Técnica

32408608.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top