Pieza roscada

Ref.: 4993001934
Ver todas las versiones
RACOR-SLEV-V1-270-ISO-M2

Descripción

RACOR-SLEV-V1-270-ISO-M2
Pieza roscada
Fundición maleable galvanizada por inmersión en caliente Premium 270 EN10242 M2

Material

MCI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro del tubo

1.000 in
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro nominal

1 in
Más Información

Rosca de conexión

1 inch
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Diámetro nominal

1.000 in
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

191.100 g
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top