Racor roscado acodado

Ref.: 0884041216
Ver todas las versiones
RACOR ROSCA ACODADO,M16X1,5-TUBO 12

Descripción

RACOR ROSCA ACODADO,M16X1,5-TUBO 12
Racor roscado acodado
Para sistemas de frenos neumáticos

Superficie de A2K

Color plateado, película gruesa pasivada (cromo trivalente), grosor de la película: 8-12 µ

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Tipo de conexión

Insertable
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

118.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

12 mm
Más Información
Scroll to top