Racor recto tuerca móvil macho latón

Ref.: 5275901675
Ver todas las versiones
RACOR-LATON-TUERCA-MOVIL-26X1M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-LATON-TUERCA-MOVIL-26X1M
Racor recto tuerca móvil macho latón
Racor recto tuerca móvil macho de latón para prensar en tubo multicapa Würth
  • Anillo de separación en material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza para prensado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de latón

  • Resistente a la desgalvanización y a la corrosión
  • Respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE para Ø32

Los racores se suministran con juntas planas


Atención: La garantía CSTB solo se aplica a racores de latón puro. Los accesorios de latón niquelado no están cubiertos por esta garantía

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

90.7 mm
Más Información

Rosca de conexión

1 inch
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

292.600 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901675

Ficha Técnica

94320467.pdf
Scroll to top