Racor recto tuerca móvil hembra de latón

Ref.: 5275901680
Ver todas las versiones
RACOR-LATON-TUERCA-MOVIL-16X3/8H
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-LATON-TUERCA-MOVIL-16X3/8H
Racor recto tuerca móvil hembra de latón
Racor de prensado recto de latón con tuerca giratoria para tubo multicapa Würth
  • Anillo de separación en material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de latón

  • Resistente a la desgalvanización y a la corrosión
  • Respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE para Ø32

Para su uso con el sistema multicapa en aplicaciones sanitarias y de calefacción

Los racores se suministran con juntas planas

Material

BRS
Más Información

Diámetro del tubo

16 mm
Más Información

Longitud

45.8 mm
Más Información

Diámetro 2

23 mm
Más Información

Ancho de llave

23 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.050 kg
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

16 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901680

Ficha Técnica

94320468.pdf
Scroll to top