RACOR RECTO TUBULAR TUB 10-8 MM Reductor de encaje a presión de aire comprimido para conector a presión Reduce el diámetro de la conexión de entrada de aire
Conexión y desconexión rápidas
La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin daños
La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío
Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación
Diámetro exterior: Macho
Diámetro exterior 2: Hembra
Racores para uso en sistemas neumáticos en los sectores de la robótica, la automoción, textil, manipulación, aguas industriales y vacío industrial, etc.
https://www.wurth.es/racor-recto-tubular-tubo-10-8mm0885204008RACOR RECTO TUBULAR TUB 10-8 MMRACOR RECTO TUBULAR TUB 10-8 MM<br>Reductor de encaje a presión de aire comprimido<br>para conector a presión<br>Reduce el diámetro de la conexión de entrada de aire<br><ul><li>Conexión y desconexión rápidas</li><li>La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin daños</li><li>La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones</li><li>La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío</li><li>Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación</li></ul><br><P>Diámetro exterior: Macho</P><br/><P>Diámetro exterior 2: Hembra</P><br><P>Racores para uso en sistemas neumáticos en los sectores de la robótica, la automoción, textil, manipulación, aguas industriales y vacío industrial, etc.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4395019.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4395019.jpg2024-02-16T19:40:42+0000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.