Conexión recta

Ref.: 0884030601
Ver todas las versiones
RACOR RECTO ROSCADO TUBERIA 6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR RECTO ROSCADO TUBERIA 6MM
Conexión recta
Para sistemas de frenos neumáticos

Superficie de A2K

Color plateado, película gruesa pasivada (cromo trivalente), grosor de la película: 8-12 µ

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

250 bar
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Tipo de conexión

Insertable
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0884030601

Ficha Técnica

32406720.pdf

Ficha Técnica

32406764.pdf
Scroll to top