RACOR-LATON-RECTO-COLECTOR-VBS-20X3/4M

Ref.: 5275900560
Ver todas las versiones
RACOR-LATON-RECTO-COLECTOR-VBS-20X3/4M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-LATON-RECTO-COLECTOR-VBS-20X3/4M

Material

BRS
Más Información

Longitud

30.9 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Grosor

30.9 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5275900560

Ficha Técnica

419439062.pdf
Scroll to top