Tapón de inserción rápida a presión

Ref.: 088504 101
Ver todas las versiones
RACOR RECT.TUBERIA D:10MM M16X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR RECT.TUBERIA D:10MM M16X1,5
Tapón de inserción rápida a presión
Conector de enchufe roscado recto para vehículos comerciales

Instalación y extracción rápida y fácil de tubos/mangueras

Menor riesgo de fugas

debido al uso de menos componentes

Diseño de latón resistente a la corrosión

Ahorro de costes

gracias al reducción del tiempo de instalación y reparación

Cumple con las normas internacionales DIN, DOT y SAE

Medio de funcionamiento: Aire comprimido

Presión de funcionamiento máxima: Según DIN 74324

Temperatura de funcionamiento: De -40 °C* a +100 °C

(* con temperaturas inferiores a +2 °C, tenga en cuenta la calidad del aire)

Mangueras: Según DIN 74324

Material:

  • Cuerpo del racor: Latón
  • Manguito de refuerzo: Latón niquelado
  • Pinza de sujeción: Latón niquelado
  • Junta tórica: Buna N (con bajo contenido en nitrilo)

Para tubos de poliamida Ø 6 a 16 mm, para conectar componentes del sistema de frenos neumáticos en vehículos comerciales y sistemas auxiliares de vehículos comerciales.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Por encima de una determinada longitud, se produce cierta "vibración" en los tubos, independientemente de si son de acero, cobre o plástico. Por lo tanto, todas las tuberías del conducto del freno (5-16 mm de diámetro) deben fijarse en la carrocería o en el bastidor con abrazaderas para tubos, si es posible recubiertas de goma, a una distancia de entre 1 y 1,20 m.

Material

ST
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Diámetro exterior

17.0 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

088504101

Ficha Técnica

32406719.pdf
Scroll to top