Racor pasamuros BRK

Ref.: 0885331692
Ver todas las versiones
RACOR PASAMUROS BRK M12X1,5 M14
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR PASAMUROS BRK M12X1,5 M14
Racor pasamuros BRK

Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Insertable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

M14 x 1,5
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Ancho de llave

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

M12 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.080 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0885331692

Ficha Técnica

32406715.pdf

Ficha Técnica

32406758.pdf
Scroll to top