Conexión macho para manguera

Ref.: 0699100410
Ver todas las versiones
RACOR-MACHO-S2000-PARA-MANGUERA-10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-MACHO-S2000-PARA-MANGUERA-10MM
Conexión macho para manguera
Serie 2000
Para mangueras de pintura y PVC Würth

Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.

Ofrece una utilización óptima del suministro y la salida de aire comprimido para consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.

Conexiones estancas

Bajo consumo de energía y alta eficiencia

Boquillas de acero endurecido

Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.

Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.

Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen un ancho nominal de 7,6 mm.

Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido

Material: Acero

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN 8 silver
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

10 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Presión máxima

16 bar
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

16 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699100410

Ficha Técnica

32410897.pdf
Scroll to top