Acoplamiento universal FT con rosca exterior

Ref.: 069919138
Ver todas las versiones
RACOR MACHO MULTI R. EXT 38
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO MULTI R. EXT 38
Acoplamiento universal FT con rosca exterior
Con válvula de aire comprimido

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadasET 3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Longitud de rosca

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.370 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069919138

Ficha Técnica

32410904.pdf
Scroll to top