Acoplamiento rápido con rosca macho, serie 2000

Ref.: 0699100312
Ver todas las versiones
RACOR-HEMBRA-S2000-ROSCA-EXT-1/2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-HEMBRA-S2000-ROSCA-EXT-1/2
Acoplamiento rápido con rosca macho, serie 2000

Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.

Permite el suministro óptimo de aire comprimido y la utilización de la salida por parte de los consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.

Manguito de cierre con forma ergonómica

Esto garantiza un agarre seguro y evita que el componente se deslice.

Su baja fuerza de acoplamiento permite el manejo con una sola mano.

Solo se requiere una fuerza mínima para un acoplamiento y desacoplamiento seguros, rápidos y sencillos.

Conexiones estancas

Bajo consumo de energía y alta eficiencia

Manguitos de cierre endurecidos

Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.

Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.

Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm.

Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido.

Material: Acero

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Superficie

ZN 8 silver
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET R 1/2 pulgadas
Más Información

Presión de estallido

140 bar
Más Información

Diámetro exterior

23 mm
Más Información

Capacidad de flujo

2.1 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

R 1/2 pulgada ET
Más Información

Código del sistema armonizado

74152900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.333 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699100312

Ficha Técnica

32410898.pdf
Scroll to top