Conex. rápidas multiacogida para tubo interior

Ref.: 069919312
Ver todas las versiones
RACOR MULTICOGIDA 12 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MULTICOGIDA 12 MM
Conex. rápidas multiacogida para tubo interior
Rácores de enchufe rápido 4 en 1 para sistemas de aire comprimido
  • Cuerpo fabricado en latón niquelado.
  • Las bolas interiores están fabricadas en acero inoxidable AISI 420 para evitar la oxidación del agua.
  • Temperatura de trabajo -20ºC hasta +80º C.
  • Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228.
  • Se pueden adaptar a los racores siguientes:

Tipo standard sueco de Ø int. 5,5 mm.

Tipo standard alemán de Ø int. 7,5 mm.

Tipo Würth serie 2.000 de Ø int. 7,5 mm.

Tipo standard italiano de Ø int. 5,0 mm.

Tipo ISO 6150 B-12 de Ø int. 5,5 mm.


En el caso de utilizar rácores Würth de la serie 2000 emplear machos de la serie 2000. Con esta medida no perderemos caudal. Para todas las demás series la pérdida de caudal es inapreciable

Material

BRS
Más Información

Superficie

BRS
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

12 mm
Más Información

Longitud

61 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 80 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069919312

Ficha Técnica

32410904.pdf
Scroll to top