Acoplamiento rápido con rosca interior, universal

Ref.: 069919238
Ver todas las versiones
RACOR-HEMBRA-MULTI-ROSCA-INT-3/8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-HEMBRA-MULTI-ROSCA-INT-3/8
Acoplamiento rápido con rosca interior, universal
Con válvula de aire comprimido
  • Hay varios tipos de acoplamientos rápidos en el mercado, de diferentes formas y tamaños. Este innovador acoplamiento con rosca interior se puede utilizar con los cuatro tipos de acoplamientos más utilizados. Garantiza una estanquidad perfecta

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Longitud

56.5 mm
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadasIT Rp 3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Longitud de rosca

11.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069919238

Ficha Técnica

32410904.pdf
Scroll to top