Adaptadores Eurocono

Ref.: 5275901270
Ver todas las versiones
RACOR-EUROCONO-COMPRESION-HEMBRA-16X3/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-EUROCONO-COMPRESION-HEMBRA-16X3/4
Adaptadores Eurocono
Para tubos multicapa
  • El soporte para tubos incluye juntas tóricas
  • Para el montaje: desbarbe y agrande ligeramente el tubo para evitar que las juntas tóricas se rompan o goteen

Material

BRS
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901270

Ficha Técnica

94320471.pdf
Scroll to top