Raccord en Té égal femelle cylindrique

Ref.: 557701214
Ver todas las versiones

RACOR EN T HEMBRA LAT.NIQ. 1/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR EN T HEMBRA LAT.NIQ. 1/4
Raccord en Té égal femelle cylindrique
  • Rosca interior
  • Latón

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

49 mm
Más Información

Presión máxima

100 bar
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/4 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.900 g
Más Información

Catálogo General

557701214

Ficha Técnica

32406732.pdf
Scroll to top