RACOR-EN-T-HEMBRA-INOX-1/2

Ref.: 557901212
Ver todas las versiones
RACOR-EN-T-HEMBRA-INOX-1/2

Descripción

RACOR-EN-T-HEMBRA-INOX-1/2

Material

1,4401
Más Información

Longitud

64 mm
Más Información

Presión máxima

140.0 bar
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.300 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

225.0 °C
Más Información
Scroll to top