codo de 90° con hilo femenino

Ref.: 4988801213
Ver todas las versiones
RACOR-ELBW90-EN10242-A1-V-R1 1/2

Descripción

RACOR-ELBW90-EN10242-A1-V-R1 1/2
codo de 90° con hilo femenino
Fundición maleable galvanizada por inmersión en caliente EN10242 A1

Material

MCI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro del tubo

1.500 in
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Longitud 4

31 mm
Más Información

Rosca de conexión

R 1 1/2 pulgada
Más Información

DIN

10242
Más Información

Diámetro nominal

1-1/2 in
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

356.000 g
Más Información

Normas

DIN 10242
Más Información
Scroll to top