RACOR ACODADO INOX.DIAM.EXT. 6MM Conector a presión acodado de aire comprimido acoplamientos simétricos, acero inoxidable A4 Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
Conexión y desconexión inmediatas
Acero inoxidable AISI 316L
Se puede usar con alimentos y bebidas
La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños
La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío
Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, para el embotellado y la transferencia de líquidos, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos.
https://www.wurth.es/racor-acodado-inox-d-tubo-6mm457111RACOR ACODADO INOX.DIAM.EXT. 6MMRACOR ACODADO INOX.DIAM.EXT. 6MM<br>Conector a presión acodado de aire comprimido<br>acoplamientos simétricos, acero inoxidable A4<br>Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas<br><ul><li>Conexión y desconexión inmediatas</li><li>Acero inoxidable AISI 316L</li><li>Se puede usar con alimentos y bebidas</li><li>La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños</li><li>La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones</li><li>La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío</li></ul><br><P>Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, para el embotellado y la transferencia de líquidos, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38025648.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/38025648.jpg2024-02-16T19:40:42+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!