RACOR-LATON-90GRAD-COLECTOR-VBS-20X3/4H

Ref.: 5275900563
Ver todas las versiones
RACOR-LATON-90GRAD-COLECTOR-VBS-20X3/4H
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-LATON-90GRAD-COLECTOR-VBS-20X3/4H

Material

BRS
Más Información

Longitud

59 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Grosor

33 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

162.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5275900563

Ficha Técnica

419439062.pdf
Scroll to top