Manguito de transición multicapa a cobre

Ref.: 5275901822
Ver todas las versiones
MANGUITO-LATON-MULTICAPA-A-COBRE-20X18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO-LATON-MULTICAPA-A-COBRE-20X18
Manguito de transición multicapa a cobre
Manguito de transición multicapa a cobre para prensar compatible con perfiles M, V y SA
  • Compatible con la mayoría de sistemas para prensado de cobre (M, V y SA)

Cuerpo de latón:

  • Resistente a la desgalvanización y a la corrosión
  • Respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón

Manguito para prensado equipado con 3 orificios de inspección para comprobar que el racor está correctamente prensado:

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotearán si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)
  • Anillo de separación de material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza para prensado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Para su uso en sistemas de suministro sanitario y de calefacción


Los racores para prensado de latón de Würth son compatibles solo con el tubo multicapa de Würth

Material

CU
Más Información

Diámetro del tubo

20 mm
Más Información

Longitud

58 mm
Más Información

Diámetro 2

12 mm
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.090 kg
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901822

Ficha Técnica

94320464.pdf
Scroll to top