Fresa de perfilar de cuarto de círculo, de metal duro integral

Ref.: 5443316206
Ver todas las versiones

FRESA 1/4 CRCL-WN-SC-TIALN-D12,0X2,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA 1/4 CRCL-WN-SC-TIALN-D12,0X2,5MM
Fresa de perfilar de cuarto de círculo, de metal duro integral
Recomendada para el fresado de aceros de construcción, aceros templados y aceros templados con una resistencia normal de hasta 1100 N/mm² y para metales no ferrosos de viruta corta.

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

74 mm
Más Información

Código del producto

6417
Más Información

Diámetro de la holgura

5 mm
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMetal colado
Más Información

Radio de esquina

3.5 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioFundición de hierro maleableFundición gris
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443316206

Ficha Técnica

638303468.pdf
Scroll to top